Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ketten PHC 50-1X5MTR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     4682-50-1X5MTR
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHC 50-1X5MTR
EAN/GTIN:
     7316572619650
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Ketten PHC 50-1X5MTR, 50-1X5MTR, ,PHC 50-1X5MTR
Weitere Informationen:
Bohrung:
5000,00 mm
Außendurchmesser:
20,31 mm
Breite:
15,09 mm
Gewicht:
5,1 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: Rollenketten, Zweifach-Rollenketten, din 8187 10b 1, din 8187, din 8187 05b 1, PHC 50-1X5MTR;Ketten;50-1X5MTR;Ketten PHC 50-1X5MTR;Kette;Kette PHC 50-1X5MTR
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
55
€ 4,30*
ab € 40,20*
€ 54,36*
Frei Haus
ab € 69,61*
€ 91,99*
Lager 4682
unbekannt
Frei Haus
ab € 100,75*
€ 126,21*
Frei Haus
ab € 108,70*
€ 135,65*
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,21*
€ 150,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,45*
€ 149,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,83*
€ 142,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,83*
€ 136,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 110,47*
€ 131,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 100,75*
€ 119,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.