Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ketten PHC 56B-2X10FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     4682-56B-2X10FT
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHC 56B-2X10FT
EAN/GTIN:
     7316572619896
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Ketten PHC 56B-2X10FT, 56B-2X10FT, ,PHC 56B-2X10FT
Weitere Informationen:
Bohrung:
3026,00 mm
Außendurchmesser:
215,96 mm
Breite:
77,80 mm
Gewicht:
215,415 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: Rollenketten, Zweifach-Rollenketten, rollenkette duplex, din 8187, skf rollenkette, PHC 56B-2X10FT;Ketten;56B-2X10FT;Ketten PHC 56B-2X10FT;Kette;Kette PHC 56B-2X10FT
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.117,73*
€ 2.343,67*
Lager 4682
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.971,71*
€ 5.175,94*
Frei Haus
ab € 5.366,13*
€ 5.574,91*
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.175,94*
€ 6.159,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.143,51*
€ 6.120,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.021,25*
€ 5.975,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.971,71*
€ 5.916,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.