| |
|
| Artikel-Nr.: 4682-594/593X TIM Herst.-Nr.: 594/593X EAN/GTIN: 0053893780979 |
| |
|
| | |
| Timken Tapered Roller Bearing Assembly 594/593X Weitere Informationen: | | Bohrung: | 95,25 mm | Außendurchmesser: | 150,00 mm | Breite: | 35,99 mm | Gewicht: | 2,211 kg | Abbildung: | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Timken;Tapered Roller Bearing Assembly;594/593X TIM;594/593X |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 165,66* | € 205,99* | | | | Lager 4682 | | | | | | Frei Haus | ab € 167,41* | € 207,02* | | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 163,69* | € 219,45* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 178,32* | € 229,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4682 | | Versand: Lager 4682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 65,00* | € 4,95* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|