Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ketten PHC 60-1X10FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     4682-60-1X10FT
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHC 60-1X10FT
EAN/GTIN:
     7316572620076
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Ketten PHC 60-1X10FT, 60-1X10FT, ,PHC 60-1X10FT
Weitere Informationen:
Bohrung:
3026,00 mm
Außendurchmesser:
24,01 mm
Breite:
18,00 mm
Gewicht:
4,422 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: Rollenketten, Zweifach-Rollenketten, din 8187 12b 1, din 8187, din 8187 05b 1, PHC 60-1X10FT;Ketten;60-1X10FT;Ketten PHC 60-1X10FT;Kette;Kette PHC 60-1X10FT
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
55
€ 4,30*
ab € 29,96*
€ 41,42*
€ 8,95*
ab € 52,46*
€ 70,59*
Lager 4682
unbekannt
€ 4,95*
ab € 75,79*
€ 96,44*
€ 3,19*
ab € 81,98*
€ 103,33*
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,44*
€ 114,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,94*
€ 112,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,92*
€ 109,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,67*
€ 104,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 83,82*
€ 99,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 75,79*
€ 90,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.