Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Rillenkugellager 626 -Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     4682-626-Z SKF
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     626 -Z
EAN/GTIN:
     7316577092298
Suchbegriffe:
Miniaturkugellager
Miniaturlager
DIN 625
Rillenkugellager
SKF Rillenkugellager 626 -Z
Weitere Informationen:
Bohrung:
6,00 mm
Außendurchmesser:
19 mm
Breite:
6 mm
Gewicht:
0,01 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: din 625 skf, din 625, 10015806;626Z;SKF626;626SKF;Rillenkugellager;Deep groove ball bearings
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4682
284
1
€ 7,90*
ab € 1,87*
€ 2,73*
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 2,07*
€ 3,12*
1 Tag
284
1
€ 4,90*
ab € 2,19*
€ 3,17*
6 Tage
284
1
€ 10,00*
ab € 2,42*
€ 3,49*
2 Tage
2
1
€ 7,60*
ab € 2,45*
€ 3,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.