| |
|
| Artikel-Nr.: 4682-6581X/6525X TIM Herst.-Nr.: 6581X/6525X EAN/GTIN: 0053893984896 |
| |
|
| | |
| Timken Tapered Roller Bearing Assembly 6581X/6525X Weitere Informationen: | | Bohrung: | 90,00 mm | Außendurchmesser: | 160,00 mm | Breite: | 53,98 mm | Gewicht: | 4,188 kg | Abbildung: | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Timken;Tapered Roller Bearing Assembly;6581X/6525X TIM;6581X/6525X |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 715,68* | € 776,03* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 720,12* | € 779,86* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 775,51* | € 861,51* | | | | Lager 4682 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.614,16* | € 1.708,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4682 | | Versand: Lager 4682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 65,00* | € 4,95* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|