Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselringe 4003 38 mm vernick.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlüsselringe 4003 38 mm vernick.
Schlüsselringe 4003 38 mm vernick.
Schlüsselringe 4003 38 mm vernick.
Artikel-Nr.:
     4682-75380038
Hersteller:
     Reiher
Herst.-Nr.:
     40017
EAN/GTIN:
     4020667400179
Suchbegriffe:
Schlüssel-Ring
Schlüsselring
schlüsselring 38mm
schlüssel ring
Schlüsselringe 4003 38 mm vernick.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,005 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: schlüsselring reiher, 4020667400179;3075380038;75380038;Schlüsselringe 4003 38 mm vernick.;40017;Reiher
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3800
100
€ 6,90*
ab € 0,1248*
€ 0,1688*
1 Tag
3800
200
Frei Haus
ab € 0,1213*
€ 0,1717*
4 Tage
1970
1
€ 4,30*
ab € 0,1303*
€ 0,2041*
Lager 4682
3800
100
€ 7,90*
ab € 0,16*
€ 0,21*
1 Tag
3800
100
€ 8,50*
ab € 0,167*
€ 0,217*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 21,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.