Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Lagerregal
>
Produktserien Lagerregal
>
Multiplus Regal
>
Artikel
Weitspannregal WS 2000 B1500xT500xH2500 mm Grundfeld 4 Spanplatten Fachlast 400kg
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Schulte Lagertechnik
Lager 4682
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4682-7830490194
Hersteller:
SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
30490194
EAN/GTIN:
4004514200976
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Multiplus Regal
Regal Multiplus
Weitspannregal WS 2000 B1500xT500xH2500 mm Grundfeld 4 Spanplatten Fachlast 400kg
Weitere Informationen:
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
... >
Lager 4682
>
Betriebseinrichtung
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Steck-Regal
,
Steckregal
,
Breitfachregal
,
Großfachregal
,
Weitspannregal
,
Weitspannsteckregal
,
steckregal höhe 2,5 m tiefe 0,5 m
,
multiplus regal
,
multiplus regal grundregal
,
7830490194;4004514200976;30490194;Weitspannregal WS 2000 B1500xT500xH2500 mm Grundfeld 4 Spanplatten Fachlast 400kg
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 286,43*
€ 342,35*
Lager 6C8MS
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 281,06*
€ 342,36*
Lager 8724
7 Tage
50
Frei Haus
ab € 304,94*
€ 363,43*
Lager 103
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 316,50*
€ 381,90*
Lager 4682
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 324,84*
€ 384,40*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,40*
€ 457,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,01*
€ 447,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,95*
€ 423,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,84*
€ 416,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,84*
€ 386,56
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4682
Versand:
Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4682
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Anbauregal, Weitspannregal WS 2000 mit Spanplatten, 2500 x 1500 x 400 mm (HxBxT), verzinkt, 4 Ebenen, Fachlast 400 kg, Feldlast 1.600 kg
SCHULTE Lagertechnik
15621
ab € 231,30*
Zubehör
Anbauregal, Weitspannregal WS 2000 mit Spanplatten, 2500 x 1500 x 500 mm (HxBxT), verzinkt, 4 Ebenen, Fachlast 400 kg, Feldlast 1.600 kg
SCHULTE Lagertechnik
15623
ab € 245,27*
Zubehör
Anbauregal, Weitspannregal WS 2000 mit Spanplatten, 2500 x 1500 x 600 mm (HxBxT), verzinkt, 4 Ebenen, Fachlast 400 kg, Feldlast 1.600 kg
SCHULTE Lagertechnik
15625
ab € 259,03*
Zubehör
Anbauregal, Weitspannregal WS 2000 mit Spanplatten, 2500 x 1500 x 800 mm (HxBxT), verzinkt, 4 Ebenen, Fachlast 400 kg, Feldlast 1.600 kg
SCHULTE Lagertechnik
15627
ab € 285,75*
Zubehör
Anbauregal, Weitspannregal WS 2000 mit Spanplatten, 2500 x 2000 x 400 mm (HxBxT), verzinkt, 4 Ebenen, Fachlast 400 kg, Feldlast 1.600 kg
SCHULTE Lagertechnik
15631
ab € 290,33*
Zubehör
Anbauregal, Weitspannregal WS 2000 mit Spanplatten, 2500 x 2000 x 500 mm (HxBxT), verzinkt, 4 Ebenen, Fachlast 400 kg, Feldlast 1.600 kg
SCHULTE Lagertechnik
15633
ab € 309,38*
Zubehör
Anbauregal, Weitspannregal WS 2000 mit Spanplatten, 2500 x 2000 x 600 mm (HxBxT), verzinkt, 4 Ebenen, Fachlast 400 kg, Feldlast 1.600 kg
SCHULTE Lagertechnik
15635
ab € 328,31*
Zubehör
Anbauregal, Weitspannregal WS 2000 mit Spanplatten, 2500 x 2000 x 800 mm (HxBxT), verzinkt, 4 Ebenen, Fachlast 400 kg, Feldlast 1.600 kg
SCHULTE Lagertechnik
15637
ab € 356,05*
Zubehör
Anbauregal, Weitspannregal WS 2000 mit Spanplatten, 2500 x 2250 x 400 mm (HxBxT), verzinkt, 4 Ebenen, Fachlast 400 kg, Feldlast 1.600 kg
SCHULTE Lagertechnik
15641
ab € 360,84*
Zubehör
Anbauregal, Weitspannregal WS 2000 mit Spanplatten, 2500 x 2250 x 500 mm (HxBxT), verzinkt, 4 Ebenen, Fachlast 400 kg, Feldlast 1.600 kg
SCHULTE Lagertechnik
15643
ab € 383,48*
Zubehör
Anbauregal, Weitspannregal WS 2000 mit Spanplatten, 2500 x 2250 x 600 mm (HxBxT), verzinkt, 4 Ebenen, Fachlast 400 kg, Feldlast 1.600 kg
SCHULTE Lagertechnik
15645
ab € 406,06*
Zubehör
Anbauregal, Weitspannregal WS 2000 mit Spanplatten, 2500 x 2250 x 800 mm (HxBxT), verzinkt, 4 Ebenen, Fachlast 400 kg, Feldlast 1.600 kg
SCHULTE Lagertechnik
15647
ab € 451,85*
Zubehör
Anbauregal, Weitspannregal WS 2000 mit Spanplatten, 2500 x 2500 x 400 mm (HxBxT), verzinkt, 4 Ebenen, Fachlast 400 kg, Feldlast 1.600 kg
SCHULTE Lagertechnik
15701
ab € 331,25*
Zubehör
Anbauregal, Weitspannregal WS 2000 mit Spanplatten, 2500 x 2500 x 500 mm (HxBxT), verzinkt, 4 Ebenen, Fachlast 400 kg, Feldlast 1.600 kg
SCHULTE Lagertechnik
15703
ab € 350,10*
Zubehör
Anbauregal, Weitspannregal WS 2000 mit Spanplatten, 2500 x 2500 x 600 mm (HxBxT), verzinkt, 4 Ebenen, Fachlast 400 kg, Feldlast 1.600 kg
SCHULTE Lagertechnik
15705
ab € 368,17*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen