Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Steigtechnik
>
Leitern
>
Steigleiter
>
Fluchtleiter
>
Artikel
Steigleiter DIN14122-4 mehrzügig Alu blank Steighöhe bis 15,96 m Leiterlänge kpl. 17,16 m
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Günzburger Steigtechnik
Lager 4682
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4682-7830613571
Hersteller:
MUNK
Herst.-Nr.:
30613571
EAN/GTIN:
4031405934818
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Fluchtleiter
Steigleiter DIN14122-4 mehrzügig Alu blank Steighöhe bis 15,96 m Leiterlänge kpl. 17,16 m
Weitere Informationen:
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
... >
Lager 4682
>
Betriebseinrichtung
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Notabstiegsleiter
,
Notleiter
,
Steigleiter
,
aluminium-leiter günzburger
,
alu-leiter
,
7830613571;4031405934818;30613571;Steigleiter DIN14122-4 mehrzügig Alu blank Steighöhe bis 15
,
96 m Leiterlänge kpl. 17
,
16 m
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.041,70*
€ 3.268,85*
Lager 6C8MS
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.807,11*
€ 3.268,86*
Lager 7
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.042,31*
€ 3.268,88*
Lager 4682
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.027,96*
€ 3.276,46*
Lager 214
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.165,01*
€ 3.532,59*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.276,46*
€ 3.898,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.249,65*
€ 3.867,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.132,34*
€ 3.727,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.072,99*
€ 3.656,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.027,96*
€ 3.603,27
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4682
Versand:
Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4682
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Attika-Überstieg Alu-blank Sonderlänge
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 953,68*
Zubehör
Attika-Überstieg Alu-blank Sonderlänge
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 987,87*
Zubehör
Attika-Überstieg Alu-blank Sonderlänge
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 1.015,45*
Zubehör
Ausstiegsholm abgewinkelt Alu blank
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 59,77*
Zubehör
Ausstiegsholm gerade Alu blank
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 27,16*
Zubehör
Ausstiegsholm mit Geländeransatz Alu blank
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 83,61*
Zubehör
Ausstiegstritt Alu-blank Spaltmaß 100mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 61,13*
Zubehör
Ausstiegstritt Alu-blank Spaltmaß 150mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 65,59*
Zubehör
Ausstiegstritt Alu-blank Spaltmaß 200mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 76,00*
Zubehör
Ausstiegstritt Alu-blank Spaltmaß 250mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 81,48*
Zubehör
Ausstiegstritt Alu-blank Spaltmaß 300mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 88,42*
Zubehör
Bodenbefestigung Fußplatte für Steigleitern Stahl verzinkt
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 20,75*
Zubehör
Erweiterungspodest 1000 x 1000 mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 399,05*
Zubehör
Erweiterungspodest 400 x 800 mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 241,58*
Zubehör
Erweiterungspodest 500 x 1000 mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 289,27*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen