Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schachtleiter 14 Sprossen L 3,92 m B350 mm LW 300 mm GFK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schachtleiter GFK 300mm Lichte Weite
Schachtleiter GFK 300mm Lichte Weite
Artikel-Nr.:
     4682-7830652756
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     30652756
EAN/GTIN:
     4031405640146
Suchbegriffe:
Schachtleiter
schachtleiter gfk 400 mm
schachtleiter gfk
schachtleiter
Schachtleiter 14 Sprossen L 3,92 m B350 mm LW 300 mm GFK
Weitere Informationen:
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: 7830652756;4031405640146;30652756;Schachtleiter 14 Sprossen L 3, 92 m B350 mm LW 300 mm GFK
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 208,38*
€ 254,25*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 193,62*
€ 254,30*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 209,22*
€ 256,37*
Lager 4682
unbekannt
Frei Haus
ab € 210,93*
€ 257,12*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 242,49*
€ 296,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,12*
€ 305,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,39*
€ 302,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,38*
€ 282,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,61*
€ 279,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,93*
€ 251,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 0,2045*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 7,73*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,87*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 34,12*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 48,29*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 56,05*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 8,63*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 20,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.