| |
|
| Artikel-Nr.: 4682-7830702472 Herst.-Nr.: 30702472 EAN/GTIN: 4250416808158 |
| |
|
| | |
| Bandscheibenstuhl Profi Ultra S grau belastbar bis 60kg Bezug: 100 % Polyester Weitere Informationen: | | Abbildung: | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzstuhl, Arbeitsstuhl, Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, sitmate bandscheibendrehstuhl, bandscheibendrehstuhl, ergonomischer bürostuhl stoffbezug, 7830702472;4250416808158;30702472;Bandscheibenstuhl Profi Ultra S grau belastbar bis 70 kg Bezug: 100 % Polyester |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 357,95* | € 426,72* | | | | Lager 4682 | | | | | | Frei Haus | ab € 357,69* | € 426,74* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 357,19* | € 426,74* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 350,34* | € 437,38* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 391,39* | € 465,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4682 | | Versand: Lager 4682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 65,00* | € 4,95* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|