Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ketten PHC 80-2X10FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     4682-80-2X10FT
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHC 80-2X10FT
EAN/GTIN:
     7316572620755
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Ketten PHC 80-2X10FT, 80-2X10FT, ,PHC 80-2X10FT
Weitere Informationen:
Bohrung:
3026,00 mm
Außendurchmesser:
61,01 mm
Breite:
24,00 mm
Gewicht:
15,459 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: Rollenketten, Zweifach-Rollenketten, din 8187 16b-2, din 8187, rollenkette duplex, PHC 80-2X10FT;Ketten;80-2X10FT;Ketten PHC 80-2X10FT;Kette;Kette PHC 80-2X10FT
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
55
Frei Haus
ab € 107,52*
€ 136,25*
Frei Haus
ab € 186,46*
€ 235,33*
Lager 4682
unbekannt
Frei Haus
ab € 270,48*
€ 324,35*
Frei Haus
ab € 292,89*
€ 347,94*
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,35*
€ 385,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,79*
€ 378,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,54*
€ 357,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,06*
€ 347,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,48*
€ 321,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.