Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenrad PHS 80-3C76


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     4682-80-3C76
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHS 80-3C76
EAN/GTIN:
     7316572801888
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder
Kettenraeder PHS 80-3C76, 80-3C76, ,PHS 80-3C76
Weitere Informationen:
Bohrung:
629,00 mm
Außendurchmesser:
629,00 mm
Breite:
121,00 mm
Gewicht:
75 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, kettenrad 40b-3, kettenrad, stahl kettenrad, PHS 80-3C76;Kettenraeder;80-3C76;Kettenraeder PHS 80-3C76;Kettenrad;Kettenrad PHS 80-3C76
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 928,75*
€ 1.066,69*
Lager 4682
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.784,81*
€ 2.947,22*
Frei Haus
ab € 2.948,79*
€ 3.116,81*
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.947,22*
€ 3.507,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.926,02*
€ 3.481,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.836,29*
€ 3.375,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.792,43*
€ 3.322,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.784,81*
€ 3.313,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.