Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenrad PHS 80-3C95


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     4682-80-3C95
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHS 80-3C95
EAN/GTIN:
     7316572803158
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder
Kettenraeder PHS 80-3C95, 80-3C95, ,PHS 80-3C95
Weitere Informationen:
Bohrung:
783,00 mm
Außendurchmesser:
783,00 mm
Breite:
127,00 mm
Gewicht:
109,09 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, kettenrad 40b-3, kettenrad, stahl kettenrad, PHS 80-3C95;Kettenraeder;80-3C95;Kettenraeder PHS 80-3C95;Kettenrad;Kettenrad PHS 80-3C95
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.294,99*
€ 1.465,05*
Lager 4682
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.875,66*
€ 4.067,71*
Frei Haus
ab € 4.113,71*
€ 4.302,44*
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.067,71*
€ 4.840,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.029,36*
€ 4.794,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.927,21*
€ 4.673,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.883,18*
€ 4.620,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.875,66*
€ 4.612,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.