Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ballistol 25340 Bremsenreiniger 500ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bremsen- u.Teilereiniger acetonfrei 500ml Spraydose BALLISTOL
Bremsen- u.Teilereiniger acetonfrei 500ml Spraydose BALLISTOL
Bremsen- u.Teilereiniger acetonfrei 500ml Spraydose BALLISTOL
Bremsen- u.Teilereiniger acetonfrei 500ml Spraydose BALLISTOL
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4682-921011914
Hersteller:
     BALLISTOL
Herst.-Nr.:
     25340
EAN/GTIN:
     4017777253405
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bremsenreiniger
Bremssattel-Spray
Spray Bremssattel
Teilereiniger
Ballistol 25340 Bremsenreiniger 500ml, Bremsen + Teilereiniger
Weitere Informationen:
Beschreibung:
BALLISTOL 25340 Bremsen + Teilerein. 500 ml Spray Bremsen- und Teilereiniger, zur Reinigung und Entfettung von schmutzigen, öligen oder fettigen Maschinenteilen, Industrieteilen, Bremsen, Bremsscheiben, Kupplungsbeläge, Bremsklötze, lüftet rückstandsfrei ab, verfliegt auch auf Molekülebene vollständig.
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Teilereinigungsgerät, Teilewaschanlage, Teilewaschautomat, Teilewaschgerät, bremsenreiniger 500ml spraydose, bremssattel spray, bremsenreiniger 500ml, Ballistol 25340 Bremsenreiniger 500ml;Ballistol 25340 Bremsenreiniger 500ml, Bremsen + Teilereiniger;25340;BALLISTOL
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
201
6
€ 8,90*
ab € 4,91*
€ 4,91*
5 Tage
201
6
€ 5,50*
ab € 3,65*
€ 5,41*
6
€ 5,00*
ab € 4,43*
€ 6,33*
Lager 4682
38
1
€ 7,90*
ab € 4,06*
€ 6,37*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 4,24*
€ 6,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.