Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellreiniger LOCTITE SF 7063 400ml Henkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4682-98720101
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     2098749
EAN/GTIN:
     4058093002032
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Entfetter
Fettentferner
Fettlöser
Fettreiniger
Schnellreiniger LOCTITE SF 7063 400ml Henkel

Loctite® SF 7063

• Lösungsmittelbasierter Universal-Teilereiniger
• Lüftet rückstandsfrei ab
• Entfernt die meisten Fette, Öle, Schmierflüssigkeiten
• Hinterlässt keinen Film
• Ideal zur Oberflächenvorbereitung vor dem Auftragen von Kleb- und Dichtstoffen
• Zum Reinigen und Entfetten von allen Arten von Oberflächen oder Maschinenbauteilen

Signalwort: Gefahr

Gefahrenhinweise:
H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen;H315: Verursacht Hautreizungen;H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar;H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein
Weitere Informationen:
Inhalt:
400 ml
Gebinde:
Sprühdose
Gefahrenhinweis:
H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen | H315: Verursacht Hautreizungen | H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar | H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung | H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
G
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1757
1
€ 4,79*
ab € 10,99*
€ 14,70*
Lager 4682
84
1
€ 7,90*
ab € 11,00*
€ 14,71*
3 Tage
229
1
€ 4,95*
ab € 11,59*
€ 15,52*
1
€ 4,95*
ab € 12,24*
€ 16,40*
1 Tag
277
1
€ 4,90*
ab € 12,53*
€ 16,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.