Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ketten PHC BL846X10FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     4682-BL846X10FT
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHC BL846X10FT
EAN/GTIN:
     7316574093458
Suchbegriffe:
Flyerkette
Ketten PHC BL846X10FT, BL846X10FT, ,PHC BL846X10FT
Weitere Informationen:
Bohrung:
3026,00 mm
Außendurchmesser:
54,46 mm
Breite:
24,13 mm
Gewicht:
19,83 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: PHC BL846X10FT;Ketten;BL846X10FT;Ketten PHC BL846X10FT;Kette;Kette PHC BL846X10FT
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 147,76*
€ 189,74*
Lager 4682
unbekannt
Frei Haus
ab € 347,16*
€ 411,06*
Frei Haus
ab € 378,07*
€ 440,74*
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,06*
€ 489,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,41*
€ 481,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,14*
€ 444,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,92*
€ 435,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,16*
€ 413,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.