Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Timken Ball Bearing FS3KDDZ1FS50000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     4682-FS3KDDZ1FS50000 TIM
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     FS3KDDZ1FS50000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
timken rillenkugellager
din 625
Timken Ball Bearing FS3KDDZ1FS50000
Weitere Informationen:
Bohrung:
9,53 mm
Außendurchmesser:
22,23 mm
Breite:
7,14 mm
Gewicht:
< 100g kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: Timken;Ball Bearing;FS3KDDZ1FS50000 TIM;FS3KDDZ1FS50000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,08*
€ 36,21*
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 26,37*
€ 36,35*
Lager 4682
unbekannt
€ 7,90*
ab € 28,57*
€ 39,02*
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.