| |
|
| Artikel-Nr.: 4682-L724310-30000 TIM Herst.-Nr.: L724310-30000 EAN/GTIN: 0053893159690 |
| |
|
| | |
| Timken Tapered Roller Bearings Cup L724310-30000 Weitere Informationen: | | Außendurchmesser: | 166,69 mm | Breite: | 19,05 mm | Gewicht: | 0,527 kg | Abbildung: | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Timken;Tapered Roller Bearings Cup;L724310-30000 TIM;L724310-30000 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 795,19* | € 883,11* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 794,64* | € 887,50* | | | | Lager 4682 | | | | | | Frei Haus | ab € 800,97* | € 888,28* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 854,86* | € 982,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4682 | | Versand: Lager 4682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 65,00* | € 4,95* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|