Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF LBCF 20 A-LS/HV6 Lineartechnik


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     4682-LBCF 20 A-LS/HV6
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     LBCF 20 A-LS/HV6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SKF Lineartechnik;LBCF 20 A-LS/HV6;...
Lineartechnik
Weitere Informationen:
Bohrung:
20,00 mm
Außendurchmesser:
32,00 mm
Breite:
45,00 mm
Gewicht:
0,052 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,32*
€ 159,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,65*
€ 159,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,13*
€ 152,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,74*
€ 144,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,42*
€ 127,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.