Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF LBCF 20 A/HV6 Lineartechnik


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     4682-LBCF 20 A/HV6
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     LBCF 20 A/HV6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SKF Lineartechnik;LBCF 20 A/HV6;Lin...
Lineartechnik
Weitere Informationen:
Bohrung:
20,00 mm
Außendurchmesser:
32,00 mm
Breite:
45,00 mm
Gewicht:
0,052 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,42*
€ 124,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,03*
€ 123,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,71*
€ 119,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,47*
€ 114,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,07*
€ 97,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.