Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF LBCF 30 A-2LS/HV6 Lineartechnik


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     4682-LBCF 30 A-2LS/HV6
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     LBCF 30 A-2LS/HV6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SKF Lineartechnik;LBCF 30 A-2LS/HV6...
Lineartechnik
Weitere Informationen:
Bohrung:
30,00 mm
Außendurchmesser:
47,00 mm
Breite:
68,00 mm
Gewicht:
0,16 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,60*
€ 167,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,72*
€ 166,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,93*
€ 159,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,99*
€ 151,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,22*
€ 133,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.