Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF LBCF 30 A-2LS Lineartechnik


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     4682-LBCF 30 A-2LS
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     LBCF 30 A-2LS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Lineartechnik
Weitere Informationen:
Bohrung:
30,00 mm
Außendurchmesser:
47,00 mm
Breite:
68,00 mm
Gewicht:
0,16 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: linearlager skf, führungslager, SKF Lineartechnik;LBCF 30 A-2LS;Lineartechnik;SKF LBCF 30 A-2LS Lineartechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,27*
€ 91,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,92*
€ 91,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,98*
€ 89,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,09*
€ 83,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,03*
€ 71,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.