Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF LBCF 40 A-LS Lineartechnik


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     4682-LBCF 40 A-LS
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     LBCF 40 A-LS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SKF Lineartechnik;LBCF 40 A-LS;Line...
Lineartechnik
Weitere Informationen:
Bohrung:
40,00 mm
Außendurchmesser:
62,00 mm
Breite:
80,00 mm
Gewicht:
0,32 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,52*
€ 133,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,26*
€ 132,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,58*
€ 129,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,43*
€ 123,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,68*
€ 105,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.