Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF LBCT 60 A Lineartechnik


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     4682-LBCT 60 A
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     LBCT 60 A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Lineartechnik
Weitere Informationen:
Bohrung:
60,00 mm
Außendurchmesser:
90,00 mm
Breite:
125,00 mm
Gewicht:
0,83 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: linearlager skf, führungslager, SKF Lineartechnik;LBCT 60 A;Lineartechnik;SKF LBCT 60 A Lineartechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,86*
€ 225,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,90*
€ 224,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,02*
€ 215,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,77*
€ 205,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,52*
€ 182,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.