| |
|
| Artikel-Nr.: 4682-LM503349/LM503310 TIM Herst.-Nr.: LM503349/LM503310 EAN/GTIN: 0053893661391 |
| |
|
| | |
| Timken Tapered Roller Bearing Assembly LM503349/LM503310 Weitere Informationen: | | Bohrung: | 45,99 mm | Außendurchmesser: | 74,98 mm | Breite: | 18,00 mm | Gewicht: | 0,295 kg | Abbildung: | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Timken;Tapered Roller Bearing Assembly;LM503349/LM503310 TIM;LM503349/LM503310 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 28,18* | € 37,40* | | | | Lager 4682 | | | | | | € 7,90* | ab € 28,52* | € 37,57* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 29,93* | € 40,66* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 24,91* | € 42,82* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 36,4168* | € 47,5268* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4682 | | Versand: Lager 4682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 65,00* | € 4,95* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|