Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Timken Tapered Roller Bearing Assembly LM739749-902C1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     4682-LM739749-902C1 TIM
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     LM739749-902C1
EAN/GTIN:
     0053893925332
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Timken Tapered Roller Bearing Assembly LM739749-902C1
Weitere Informationen:
Bohrung:
196,85 mm
Außendurchmesser:
257,18 mm
Breite:
139,70 mm
Gewicht:
17,244 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: Timken;Tapered Roller Bearing Assembly;LM739749-902C1 TIM;LM739749-902C1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.587,95*
€ 3.672,66*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.686,51*
€ 3.768,06*
Lager 4682
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.795,61*
€ 3.877,16*
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.877,16*
€ 4.613,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.854,92*
€ 4.587,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.810,44*
€ 4.534,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.795,61*
€ 4.516,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.