Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Timken Ball Bearing PS3KDD Z1 FS50160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     4682-PS3KDD Z1 FS50160 TIM
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     PS3KDD Z1 FS50160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
timken rillenkugellager
din 625
Timken Ball Bearing PS3KDD Z1 FS50160
Weitere Informationen:
Bohrung:
9,53 mm
Außendurchmesser:
22,23 mm
Breite:
7,14 mm
Gewicht:
< 100g kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: Timken;Ball Bearing;PS3KDD Z1 FS50160 TIM;PS3KDD Z1 FS50160
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 12,48*
€ 17,88*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,41*
€ 17,90*
Lager 4682
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 13,52*
€ 19,44*
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.