Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN Rillenkugellager S61701


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEN Rillenkugellager S61701 Innen-Ø 12 mm 4 mm Außen-Ø 18 mm
ZEN Rillenkugellager S61701 Innen-Ø 12 mm 4 mm Außen-Ø 18 mm
ZEN Rillenkugellager S61701 Innen-Ø 12 mm 4 mm Außen-Ø 18 mm
Artikel-Nr.:
     4682-S61701 ZEN
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     S61701
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
ZEN Rillenkugellager S61701
Weitere Informationen:
Bohrung:
12,00 mm
Außendurchmesser:
18 mm
Breite:
4 mm
Gewicht:
0,00 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: 10127921;S61701;ZENS61701;S61701ZEN;61701XXX;Rillenkugellager;Deep groove ball bearings
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4682
91
€ 7,90*
ab € 2,12*
€ 3,14*
1 Tag
91
€ 4,90*
ab € 2,12*
€ 3,14*
3 Tage
91
€ 5,99*
ab € 2,20*
€ 3,36*
4 Tage
91
€ 4,30*
ab € 2,28*
€ 3,54*
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.