Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Timken Metric Split Plummer Block Housing & Component SNTD 3096L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     4682-SNTD 3096L TIM
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     SNTD 3096L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
timken pendelrollenlager
din 635-2
Timken Metric Split Plummer Block Housing & Component SNTD 3096L
Weitere Informationen:
Bohrung:
700,00 mm
Breite:
460,00 mm
Gewicht:
699,599 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: Timken;Metric Split Plummer Block Housing & Component;SNTD 3096L TIM;SNTD 3096L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.334,32*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.561,65*
€ 8.998,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.507,21*
€ 8.933,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.374,33*
€ 8.775,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.334,32*
€ 8.727,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.