Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Timken Ball Bearing W210PPB2C4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     4682-W210PPB2C4 TIM
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     W210PPB2C4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Spannlager
Spannringlager
Timken Ball Bearing W210PPB2C4
Weitere Informationen:
Bohrung:
49,23 mm
Außendurchmesser:
90,00 mm
Breite:
30,16 mm
Gewicht:
0,703 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: Y-Lager, timken rillenkugellager, din 625, Timken;Ball Bearing;W210PPB2C4 TIM;W210PPB2C4
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,50*
€ 71,48*
9 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 54,72*
€ 71,74*
Lager 4682
unbekannt
€ 4,95*
ab € 59,37*
€ 76,93*
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,93*
€ 91,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,35*
€ 90,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,16*
€ 88,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,91*
€ 83,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,37*
€ 70,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.