Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fangmagnetschnäpper M 92 / GP 7, 40 N, braun passiviert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fangmagnetschnäpper M 92 / GP 7, 40 N, braun passiviert
Fangmagnetschnäpper M 92 / GP 7, 40 N, braun passiviert
Fangmagnetschnäpper M 92 / GP 7, 40 N, braun passiviert
Fangmagnetschnäpper M 92 / GP 7, 40 N, braun passiviert
Artikel-Nr.:
     4708-0013154
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     13154
EAN/GTIN:
     4023149131547
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Magnetschnäpper
Magnetverschlüsse
magnetschnäpper hettich
Fangmagnetschnäpper M 92 / GP 7, 40 N, braun passiviert

Gegenplatte beweglich
Weitere Informationen:
Breite:
13 mm
Farbe:
Braun
Höhe:
12 mm
Länge:
48.5 mm
Material/Oberfläche:
Kunststoff Braun
Material:
Kunststoff
Packung:
1 Stück
Zugkraft:
4 kg
Produktart:
Schnäpper
Weitere Suchbegriffe: magnetschnäpper
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 2,2641*
€ 2,8748*
Lager 4708
unbekannt
1
€ 9,50*
ab € 3,13*
€ 5,05*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.