Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetschnäpper Hettich M 93/GP 8, 52mm, 5kg, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetschnäpper Hettich M 93/GP 8, 52mm, 5kg, weiss
Magnetschnäpper Hettich M 93/GP 8, 52mm, 5kg, weiss
Magnetschnäpper Hettich M 93/GP 8, 52mm, 5kg, weiss
Magnetschnäpper Hettich M 93/GP 8, 52mm, 5kg, weiss
Artikel-Nr.:
     4708-0013155
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     13155
EAN/GTIN:
     4023149131554
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Magnetschnäpper
Magnetverschlüsse
magnetschnäpper hettich
Magnetschnäpper Hettich M 93/GP 8, 52mm, 5kg, weiss

Gegenplatte beweglich
Weitere Informationen:
Breite:
15 mm
Farbe:
Weiss
Höhe:
12.5 mm
Länge:
52 mm
Material/Oberfläche:
Kunststoff Weiss
Material:
Kunststoff
Packung:
1 Stück
Zugkraft:
5 kg
Produktart:
Schnäpper
Weitere Suchbegriffe: magnetschnäpper, magnetschnäpper 5kg
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 2,9062*
€ 3,6846*
18 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 3,0351*
€ 3,8051*
15 Tage
554
1
€ 6,99*
ab € 3,19*
€ 5,05*
2 Tage
195
1
€ 5,90*
ab € 3,60*
€ 5,65*
Lager 4708
unbekannt
1
€ 9,50*
ab € 4,05*
€ 6,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.