Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckgriff, rechts, vernickelt, matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckgriff, rechts, vernickelt, matt
Druckgriff, rechts, vernickelt, matt
Artikel-Nr.:
     4708-0020872
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     20872
EAN/GTIN:
     4023149208720
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Druckgriff, rechts, vernickelt, matt

im Design passend zu Glastür-Scharnier HETTICH ET 150 mittels Klemmschraube an Glastür montierbar
Weitere Informationen:
Anschlag:
rechts
Anwendungsbereich:
Möbel / Glas
Ausführung:
rechts
Ausladung:
mm
Breite:
mm
für Profil:
mm
Glasstärke:
5 mm
Griffart:
Druckgriff
Material/Oberfläche:
Zink-Druckguss vernickelt matt
Material:
Zink-Druckguss
ø:
mm
Montage:
zum Klemmen
Oberfläche:
matt
Packung:
1 Stück
Schrauben:
mm
Schraubendistanz:
mm
Veredelung:
vernickelt
Produktart:
Türgriff
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,7383*
€ 7,3383*
13 Tage
521
1
€ 6,99*
ab € 6,46*
€ 9,57*
Lager 4708
unbekannt
1
€ 9,50*
ab € 6,57*
€ 9,72*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.