Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckmagnetschnäpper D 7/GP 9 11 N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckmagnetschnäpper D 7/GP 9 11 N
Druckmagnetschnäpper D 7/GP 9 11 N
Artikel-Nr.:
     4708-0020873
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     20873
EAN/GTIN:
     4023149208737
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Druckmagnetschnäpper D 7/GP 9 11 N

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Material/Oberfläche:
Kunststoff Schwarz
Material:
Kunststoff
Packung:
1 Stück
RK-Schraube:
mm
SK-Schraube:
mm
Produktart:
Schnäpper
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,2848*
€ 1,6491*
16 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,90*
ab € 1,3291*
€ 1,6691*
5 Tage
24
20
€ 4,95*
ab € 1,2409*
€ 1,7309*
13 Tage
434
1
€ 6,99*
ab € 1,40*
€ 2,46*
Lager 4708
unbekannt
1
€ 9,50*
ab € 1,77*
€ 3,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.