Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenträger Sekura 2 5 mm, Zink-vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenträger Sekura 2 5 mm, Zink-vernickelt
Bodenträger Sekura 2 5 mm, Zink-vernickelt
Artikel-Nr.:
     4708-0025100
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     25100
EAN/GTIN:
     4023149341854
Suchbegriffe:
Bodenträger Schrankbeschlag
Fachbodenträger Schrankbeschlag
Regalbodenträger Schrankbeschlag
Küchen-Systemtechnik
Bodenträger Sekura 2 5 mm, Zink-vernickelt

Weitere Informationen:
Bohr-ø:
5 mm
Bohrtiefe:
8 mm
Material/Oberfläche:
Zink-Druckguss vernickelt
Material:
Zink-Druckguss
Modellbezeichnung:
2
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
Sekura
Veredelung:
vernickelt
Produktart:
Tablarträger
Produkttitel:
Tablarträger
SAP Text:
Tablarträger
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,08278*
€ 0,12767*
15 Tage
730
1
€ 6,99*
ab € 0,0915*
€ 0,1852*
Lager 4708
unbekannt
1
€ 9,50*
ab € 0,102*
€ 0,206*
5 Tage
818
1
€ 4,30*
ab € 0,1146*
€ 0,2351*
2 Tage
839
1
€ 7,90*
ab € 0,16*
€ 0,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,206*
€ 0,24514
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,169*
€ 0,20111
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,152*
€ 0,18088
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,142*
€ 0,16898
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,132*
€ 0,15708
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,12138
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.