Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkverbinder VB 90 Zink vernickelt, von 30-270 Grad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gelenkverbinder VB 90 Zink vernickelt, von 30-270 Grad
Gelenkverbinder VB 90 Zink vernickelt, von 30-270 Grad
Artikel-Nr.:
     4708-0030891
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     30891
EAN/GTIN:
     4023149308918
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Exzenterbeschlag
Verbindungsbeschlag
verbindungsbeschlag hettich
Gelenkverbinder VB 90 Zink vernickelt, von 30-270 Grad

vernickelt, von 30-270 Grad
Weitere Informationen:
Höhe:
24 mm
L/B/H:
128 / - / 24 mm
Länge:
128 mm
Material/Oberfläche:
Zink-Druckguss vernickelt
Material:
Zink-Druckguss
Packung:
1 Stück
RK-Schraube:
mm
Schenkellänge:
mm
SK-Schraube:
mm
Veredelung:
vernickelt
Zapfen:
mm
Weitere Suchbegriffe: exzenterbeschlag
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 3,2426*
€ 3,9526*
2 Tage
598
1
€ 6,99*
ab € 3,64*
€ 5,69*
Lager 4708
unbekannt
1
€ 9,50*
ab € 4,34*
€ 6,63*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
0079540
ab € 0,0339*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.