Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappenbeschlag Lift exact max.Klappengewicht 4,6kg vern. Stahl, Oeffungswinkel 75 Grad Federkraft 22kg


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Klappenbeschlag Lift exact max.Klappengewicht 4,6kg vern. Stahl, Oeffungswinkel 75 Grad Federkraft 22kg
Klappenbeschlag Lift exact max.Klappengewicht 4,6kg vern. Stahl, Oeffungswinkel 75 Grad Federkraft 22kg
Klappenbeschlag Lift exact max.Klappengewicht 4,6kg vern. Stahl, Oeffungswinkel 75 Grad Federkraft 22kg
Klappenbeschlag Lift exact max.Klappengewicht 4,6kg vern. Stahl, Oeffungswinkel 75 Grad Federkraft 22kg
Artikel-Nr.:
     4708-0040721
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     40721
EAN/GTIN:
     4023149407215
Suchbegriffe:
Baustütze
Schalungsstütze
Bremsklappenhalter
Klappenhalter
Klappenbeschlag Lift exact max.Klappengewicht 4,6kg vern. Stahl, Oeffungswinkel 75 Grad Federkraft 22kg

die Federkraft kann stufenlos bis 220 N auf das Gewicht der Klappe eingestellt werden
Weitere Informationen:
Packung:
1 Garnitur
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 11,9903*
€ 14,7236*
19 Tage
nicht lagernd
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 12,3318*
€ 15,0018*
1 Tag
31
1
pro Paar
€ 5,45*
ab € 12,45*
€ 16,57*
3 Tage
23
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 12,5951*
€ 16,7659*
Lager 4708
unbekannt
1
pro Paar
€ 9,50*
ab € 14,70*
€ 19,62*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 19,62*
€ 23,35
pro Paar
ab 5 Paar
€ 18,70*
€ 22,25
pro Paar
ab 10 Paar
€ 18,66*
€ 22,21
pro Paar
ab 20 Paar
€ 17,73*
€ 21,10
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 14,70*
€ 17,49
pro Paar
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hettich
79389
ab € 10,4034*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.