Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blendenbefestigung, Mit 1 Blende


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Blendenbefestigung, Mit 1 Blende
Blendenbefestigung, Mit 1 Blende
Artikel-Nr.:
     4708-0070216
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     70216
EAN/GTIN:
     4023149702167
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Blendenbefestigung, Mit 1 Blende

Weitere Informationen:
Breite:
mm
Farbe:
Schwarz
für Tischplatte:
mm
Material/Oberfläche:
Kunststoff Schwarz
Material:
Kunststoff
ø:
60 mm
obere Platte:
mm
Packung:
1 Garnitur
Profil:
mm
Stärke:
mm
untere Platte:
mm
Produktart:
Befestigung
char. Drucktrag-/Zugfähigkeit:
kN
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,4187*
€ 22,0387*
3 Tage
809
€ 6,99*
ab € 17,38*
€ 24,86*
Lager 4708
12 Tage
unbekannt
€ 9,50*
ab € 19,54*
€ 28,01*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 28,01*
€ 33,33
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 27,95*
€ 33,26
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 25,63*
€ 30,50
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 24,70*
€ 29,39
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 23,71*
€ 28,21
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 19,54*
€ 23,25
pro Satz
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 19,54* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.