Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastaturauszug KA3434/400 mm Tragkraft 20kg, Stahl verzinkt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Tastaturauszug KA3434/400 mm Tragkraft 20kg, Stahl verzinkt
Tastaturauszug KA3434/400 mm Tragkraft 20kg, Stahl verzinkt
Tastaturauszug KA3434/400 mm Tragkraft 20kg, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     4708-0077802
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     77802
EAN/GTIN:
     4023149778025
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubladenkugelauszüge
Schubladenteleskopauszüge
Tastatur- und Mausablage
Tastaturauszug KA3434/400 mm Tragkraft 20kg, Stahl verzinkt

Kugelauszüge KA 3434 für Tastaturauszüge, Schubkästen und Tablare zum Anschrauben, variable Bauhöhe von 62,5 bis 105,5 mm über 5 Raststufen durch höhenverstellbare Befestigungswinkel Präzisionsauszug Stahl chromatiert, mit Rücklaufarretierung und Ausrollsicherung
Weitere Informationen:
Belastbarkeit:
20 kg
Nennlänge:
400 mm
Packung:
1 Garnitur
Produktart:
Auszug
Material:
Stahl
Auszugsverlust:
128 mm
Korpustiefe:
410 mm
Material/Oberfläche:
Stahl verzinkt
Veredelung:
verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
13
pro Satz
€ 4,95*
ab € 21,05*
€ 31,28*
9 Tage
421
pro Satz
€ 6,99*
ab € 22,87*
€ 31,52*
Lager 4708
unbekannt
pro Satz
€ 9,50*
ab € 24,05*
€ 33,28*
2 Tage
2
pro Satz
€ 7,90*
ab € 29,81*
€ 41,08*
6 Tage
2
pro Satz
€ 4,30*
ab € 30,7122*
€ 42,9173*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 33,28*
€ 39,60
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 33,04*
€ 39,32
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 30,65*
€ 36,47
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 29,72*
€ 35,37
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 28,37*
€ 33,76
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 24,05*
€ 28,62
pro Satz
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.