Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinder-Kastenschloss var. Z23, ø 18mm, DM 15-40mm vern. zum Anschrauben, mit Rosette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinder-Kastenschloss var. Z23, ø 18mm, DM 15-40mm vern. zum Anschrauben, mit Rosette
Zylinder-Kastenschloss var. Z23, ø 18mm, DM 15-40mm vern. zum Anschrauben, mit Rosette
Artikel-Nr.:
     4708-0079736
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     79736
EAN/GTIN:
     4023149797361
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Möbelaufschraubschlösser
Möbelriegelschlösser
Möbelzylinderaufschraubschloss
Zylinder-Kastenschloss var. Z23, ø 18mm, DM 15-40mm vern. zum Anschrauben, mit Rosette

Schlosskasten, umstellbar auf links, rechts und Schublade verstellbar auf 6 verschiedene Dornmasse: 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 35 mm, 40 mm ohne Zylinderkern, mit Aufsteck-Rosette
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Möbel / Holz
Dornmass:
15 mm
Einlass B/H/T:
mm
L/B/D Kasten:
mm
L/B/S Stulp:
mm
Material/Oberfläche:
Zink-Druckguss
Material:
Zink-Druckguss
Montage:
zum Aufschrauben
Packung:
1 Stück
Schliessung:
ohne Zylinderkern
Schlossart:
Aufgesetztes Schloss / Mechanisches Schloss
Produktart:
Möbelschloss
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
79
10
€ 4,95*
ab € 7,25*
€ 9,87*
13 Tage
792
1
€ 6,99*
ab € 7,84*
€ 11,41*
1 Tag
795
1
€ 5,90*
ab € 9,67*
€ 13,99*
Lager 4708
unbekannt
1
€ 9,50*
ab € 9,85*
€ 14,20*
1 Tag
71
1
€ 7,90*
ab € 10,00*
€ 14,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
0072509
ab € 4,4574*
Zubehör
Hettich
9080739
ab € 11,2372*
Zubehör
Hettich
9080740
ab € 11,2572*
Zubehör
Hettich
9078931
ab € 3,8792*
Zubehör
Hettich
9078932
ab € 3,8892*
Zubehör
Hettich
9078934
ab € 3,8792*
Zubehör
Hettich
9078936
ab € 3,8792*
Zubehör
Hettich
9078939
ab € 3,8792*
Zubehör
Hettich
9078940
ab € 3,8892*
Zubehör
Hettich
9078941
ab € 3,8892*
Zubehör
Hettich
9078943
ab € 3,8792*
Zubehör
Hettich
9078642
ab € 3,8792*
Zubehör
Hettich
9078643
ab € 3,8792*
Zubehör
Hettich
9078644
ab € 3,8792*
Zubehör
Hettich
9078645
ab € 3,8792*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.