Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenführung FR 402, 500, weiss


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Rollenführung FR 402, 500, weiss
Rollenführung FR 402, 500, weiss
Rollenführung FR 402, 500, weiss
Artikel-Nr.:
     4708-1058348
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     1058348
EAN/GTIN:
     4023149032073
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubladenkugelauszüge
Schubladenteleskopauszüge
Rollenführung FR 402, 500, weiss

mit einseitiger Zwangsführung, integrierter Selbsteinzug, Doppel-STOP und Ausrollsicherung
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Schubkästen
Auszugsart:
Rollschubführung / Teilauszug
Auszugsrichtung:
einseitig
Auszugsverlust:
86 mm
Auszugweg:
431 mm
Belastbarkeit:
25 kg
Einbaubreite:
12.5 mm
Farbe:
Weiss
Höhe:
35 mm
Industrieverpackung:
nein
Korpustiefe:
503 mm
Material/Oberfläche:
Stahl Weiss kunstoffbeschichtet
Material:
Stahl
Nennlänge:
500 mm
Modellbezeichnung:
402
Montage:
zum Anschrauben / aufliegend / Korpusseite
Oberfläche:
kunstoffbeschichtet
Packung:
1 Garnitur
Produktart:
Auszug
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 2,8586*
€ 3,496*
16 Tage
nicht lagernd
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 2,9837*
€ 3,6037*
1 Tag
28
25
pro Paar
Frei Haus
ab € 2,98*
€ 4,02*
1 Tag
28
1
pro Paar
€ 6,95*
ab € 3,00*
€ 4,55*
Lager 4708
88
1
pro Paar
€ 9,50*
ab € 5,59*
€ 7,57*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 7,57*
€ 9,01
pro Paar
ab 5 Paar
€ 7,54*
€ 8,97
pro Paar
ab 10 Paar
€ 7,47*
€ 8,89
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,88*
€ 8,19
pro Paar
ab 50 Paar
€ 6,63*
€ 7,89
pro Paar
ab 5000 Paar
€ 5,59*
€ 6,65
pro Paar
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hettich
1058345
ab € 2,4967*
Ähnlich
Hettich
1058346
ab € 2,6105*
Ähnlich
Hettich
1058347
ab € 2,6937*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.