Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STECK Tablarhalter Tiefe 40 cm verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STECK Tablarhalter Tiefe 40 cm verzinkt
STECK Tablarhalter Tiefe 40 cm verzinkt
Artikel-Nr.:
     4708-2002060
Hersteller:
     STECK
Herst.-Nr.:
     018.040
EAN/GTIN:
     7630945420972
STECK Tablarhalter Tiefe 40 cm verzinkt

praktisches Baukastensystem für Warenlager, Werkstattmagazine und Werkhofeinrichtungen. passend zu STECK Tablar
Weitere Informationen:
Farbe/Oberfläche:
verzinkt
Länge:
180 mm
Material:
Stahl
Packung:
1 Stück
Tiefe:
400 mm
Veredelung:
verzinkt
Produktart:
Halter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.