Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattwagen "SWISS TEAM WOOD" technocraft 282-teilig für den Holzverarbeiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkstattwagen "SWISS TEAM WOOD" technocraft 282-teilig für den Holzverarbeiter
Werkstattwagen "SWISS TEAM WOOD" technocraft 282-teilig für den Holzverarbeiter
Werkstattwagen "SWISS TEAM WOOD" technocraft 282-teilig für den Holzverarbeiter
Werkstattwagen "SWISS TEAM WOOD" technocraft 282-teilig für den Holzverarbeiter
Werkstattwagen "SWISS TEAM WOOD" technocraft 282-teilig für den Holzverarbeiter
Werkstattwagen "SWISS TEAM WOOD" technocraft 282-teilig für den Holzverarbeiter
Werkstattwagen "SWISS TEAM WOOD" technocraft 282-teilig für den Holzverarbeiter
Werkstattwagen "SWISS TEAM WOOD" technocraft 282-teilig für den Holzverarbeiter
Artikel-Nr.:
     4708-2002406
Hersteller:
     TECHNOCRAFT
Herst.-Nr.:
     729718
EAN/GTIN:
     7611269061898
Werkstattwagen "SWISS TEAM WOOD" technocraft 282-teilig für den Holzverarbeiter

Anwendungsbereich: Holzbearbeitung / Schreinerei 8 Schubladen wovon 5 mit CNC-gefrästen Schaumstoffschalen bestückt sind, 1 Schublade mit losen Werkzeugen, 2 leere Schubladen, mit Einzelschubladenverriegelung, einklappbarer Seitentisch, Papierrollenhalter, 2 Spraydosenhalter, Stossschutzkanten, robuster Handgriff, extra leise Rollen aus TPR Kunststoff, inkl. 3 Schlüssel (Rohling SILCA BMB 5)
Weitere Informationen:
Breite:
775 mm
Gewicht:
87 kg
Höhe:
1'035 mm
Modellbezeichnung:
SWISS TEAM WOOD 282
Packung:
1 Stück
Tiefe:
530 mm
Werkzeugsatz:
282-teilig
Produktart:
Wagen
Produkttitel:
Werkstattwagen
SAP Text:
Werkstattwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.992,78*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.