Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattwagen Swiss Team 297-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkstattwagen Swiss Team 297-teilig
Artikel-Nr.:
     4708-2002408
Hersteller:
     TECHNOCRAFT
Herst.-Nr.:
     665215
EAN/GTIN:
     7611269030115
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen
Werkstattwagen Swiss Team 297-teilig

hochwertiger Werkstattwagen im trendigen Racing-Design, 8 Schubladen mit Schaumstoffeinlagen (bietet jedem Werkzeug seinen Platz und sicheren Halt) und 2 leere Schubladen zur freien Bestückung, Einzelschubladenverriegelung, integrierter Papierrollen-Halter, seitlich ausklappbares Ablagefach, beidseitig integriertes Fach z.B. für Spraydosen, Abdeckung aus langlebigem ABS-Kunststoff
Weitere Informationen:
Belastbarkeit:
300 kg
Breite:
775 mm
Gewicht:
87 kg
Höhe:
1'035 mm
Modellbezeichnung:
SWISS TEAM 297
Packung:
1 Stück
Tiefe:
530 mm
Werkzeugsatz:
297-teilig
Produktart:
Transportwagen
Produkttitel:
Werkstattwagen
SAP Text:
Werkstattwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.518,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.669,39*
€ 1.986,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.649,45*
€ 1.962,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.582,89*
€ 1.883,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.544,87*
€ 1.838,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.518,24*
€ 1.806,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.