Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattwagen ALLROUND 2.0 leer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkstattwagen ALLROUND 2.0 leer
Werkstattwagen ALLROUND 2.0 leer
Werkstattwagen ALLROUND 2.0 leer
Artikel-Nr.:
     4708-2002497
Hersteller:
     TECHNOCRAFT
Herst.-Nr.:
     2022960
EAN/GTIN:
     7611269078698
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen
Werkstattwagen ALLROUND 2.0 leer

Der Werkstattwagen Allround 2.0 überzeugt durch 7 Schubladen in unterschiedlichen Höhen, die dank Kugellagern geschmeidig gleiten und jeweils einzeln verriegelbar sind. Mit einer Gesamttragkraft von 200 kg, einer Zentralverriegelung und einer robusten Arbeitsfläche aus Metall bietet er eine belastbare und durchdachte Aufbewahrungslösung. Seitlich der Arbeitsplatte befinden sich ABS-Kunststoffabschlüsse, die mit zusätzlichen Löchern die kurzfristige Aufbewahrung von z.B. Schraubendrehern ermöglichen. Die einfache Handhabung wird durch Lenk- und Bockrollen sowie einen stabilen Griff zur Erhöhung des Bedienkomforts gewährleistet.
Weitere Informationen:
Belastbarkeit:
200 kg
Breite:
775 mm
Gewicht:
61 kg
Höhe:
978 mm
Packung:
1 Stück
Tiefe:
465 mm
Werkzeugsatz:
leer
Produktart:
Werkstattwagen
Produkttitel:
Werkstattwagen
SAP Text:
Werkstattwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 468,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 554,70*
€ 660,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 550,18*
€ 654,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 521,32*
€ 620,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 503,88*
€ 599,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 468,33*
€ 557,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.