Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortimentskoffer mit 23 Boxen 440x330x80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sortimentskoffer mit 23 Boxen 440x330x80mm
Sortimentskoffer mit 23 Boxen 440x330x80mm
Artikel-Nr.:
     4708-2005720
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3498023
EAN/GTIN:
     7640210124320
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
Sortimentskoffer mit 23 Boxen 440x330x80mm

robustes Verschluss-System Füsse aus PVC für einen sicheren Stand ergonomischer Handgriff für optimalen Tragkomfort transparenter Deckel sorgt für einen sofortigen Überblick Anordnung und Entnahme der Boxen flexibel gestaltbar Inhalt: 12 Boxen 2B1 Rot (54/54/63 mm) 6 Boxen 2B2 Gelb (54/108/63 mm) 3 Boxen 2B3 Blau (108/108/63 mm) 2 Boxen 2B4 Grün (108/162/63 mm)
Weitere Informationen:
Breite:
440 mm
Farbe:
Weiss / transparent
Gewicht:
2.3 kg
Höhe:
80 mm
Material/Oberfläche:
Kunststoff Weiss/transparent
Material:
Kunststoff
Packung:
1 Stück
Tiefe:
330 mm
Produktart:
Koffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,48*
€ 76,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,95*
€ 76,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,76*
€ 69,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,83*
€ 68,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,96*
€ 66,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,46*
€ 57,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.