Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportwagen mit 3 Tablaren, 4 Lenkrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportwagen mit 3 Tablaren, 4 Lenkrollen
Transportwagen mit 3 Tablaren, 4 Lenkrollen
Artikel-Nr.:
     4708-2014443
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     FE-02950 + FE-01288
EAN/GTIN:
     7630153467158
Transportwagen mit 3 Tablaren, 4 Lenkrollen

mit je 2 Lenk- und Bockrollen mit TPE-Bereifung (Art. 20.144.42) mit 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung, 2 mit Feststeller (Art. 20.144.43) Position der Ladeflächen 200 / 510 / 820 mm Tragkraft mittlere/obere Ladefläche 80 kg Holzwerkstoff-Plattform (Buchendekor) im Stahlrahmen liegend, Rand 12 mm hoch
Weitere Informationen:
Ausführung:
4 Lenkrollen
Farbe:
Blau
Gewicht:
35 kg
L/B/H:
1'021 / 511 / 830 mm
Ladefläche:
800 / 500 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Packung:
1 Stück
Rad/Rollen-ø:
125 mm
Tragkraft:
300 kg
Produktart:
Transportwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 503,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 596,86*
€ 710,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 589,87*
€ 701,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 562,82*
€ 669,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 543,94*
€ 647,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 503,57*
€ 599,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.