Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechlagerwagen mit 5 Fächern silbergrau hammerschlaglack. Grösse 1200x700x870 mm, LxBxH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blechlagerwagen mit 5 Fächern silbergrau hammerschlaglack. Grösse 1200x700x870 mm, LxBxH
Blechlagerwagen mit 5 Fächern silbergrau hammerschlaglack. Grösse 1200x700x870 mm, LxBxH
Artikel-Nr.:
     4708-2014501
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     LPW5
EAN/GTIN:
     7630945478355
Suchbegriffe:
Plattenregal
Plattensenkrechtlager
Plattensenkrechtlagerregal
Plattenständer
Blechlagerwagen mit 5 Fächern silbergrau hammerschlaglack. Grösse 1200x700x870 mm, LxBxH

mit 5 Abteilen, zur Lagerung von Blechen, mit 4 Lenkrollen
Weitere Informationen:
L/B/H:
1'200 / 700 / 870 mm
Farbe:
Silbergrau
Packung:
1 Stück
Produktart:
Transportwagen
Material:
Stahl
Oberfläche:
hammerschlaglackiert
Weitere Suchbegriffe: Reststückregal, Tafelregal, plattenregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.438,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.648,56*
€ 1.961,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.635,68*
€ 1.946,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.556,80*
€ 1.852,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.504,09*
€ 1.789,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.438,42*
€ 1.711,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.