Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Schraubstockbacken 100mm magnetisch, mit weichen Gummibacken


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Alu-Schraubstockbacken 100mm magnetisch, mit weichen Gummibacken
Alu-Schraubstockbacken 100mm magnetisch, mit weichen Gummibacken
Artikel-Nr.:
     4708-2413502
Hersteller:
     TECHNOCRAFT
Herst.-Nr.:
     663259
EAN/GTIN:
     7611269134387
Suchbegriffe:
Magnet-Schutzbacke
Riffelbacken
Schonbacken
Schraubstockbacken
Alu-Schraubstockbacken 100mm magnetisch, mit weichen Gummibacken

magnetisch, mit weichen Gummibacken
Weitere Informationen:
Backenbreite:
100 mm
Material:
Aluminium
Packung:
1 Paar
Produktart:
Backe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 19,76*
€ 23,51
pro Paar
ab 2 Paar
€ 19,43*
€ 23,12
pro Paar
ab 5 Paar
€ 18,44*
€ 21,94
pro Paar
ab 10 Paar
€ 17,25*
€ 20,53
pro Paar
ab 20 Paar
€ 16,85*
€ 20,05
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 13,62*
€ 16,21
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.